TURCK BANNER SRL - TUK3031302 S18AW3DL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...300 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...250 V
Max. Campo di rilevamento - 300 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Confezione
1 PZ
EAN
0662488313029
Codice prodotto
TUK3031302
Cod. produttore
3031302
Produttore
TUK
Distanza di rilevazione:
0...300 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...250 V
Max. Campo di rilevamento:
300 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Tipo di tensione:
AC
Diametro del sensore:
18 mm
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
85.1 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Tempo di reazione:
16 ms
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di protezione (NEMA):
6P
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...250 V