Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3029989 SSA-EB1PLYR-12ED1Q8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3029989 SSA-EB1PLYR-12ED1Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488299897

Artikelnummer

TUK3029989

Herstellernummer

3029989

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP65

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Emergency Stop: Flush Mounting 40 mm Push Button; Environ. Rating: IP65; Lighted; Color: Yellow, Red Solid/Flashing; 2 N.C. Safety Contacts; 1 N.O. aux. Contacts; 8-pin M12 QD