pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3029989 SSA-EB1PLYR-12ED1Q8

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3029989 SSA-EB1PLYR-12ED1Q8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488299897

Codice prodotto

TUK3029989

Cod. produttore

3029989

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Altri

Emergency Stop: Flush Mounting 40 mm Push Button; Environ. Rating: IP65; Lighted; Color: Yellow, Red Solid/Flashing; 2 N.C. Safety Contacts; 1 N.O. aux. Contacts; 8-pin M12 QD