TURCK BANNER SRL - TUK3029825 S18RW3R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20...250 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 20000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Packung
1 ST
EAN
0662488298258
Artikelnummer
TUK3029825
Herstellernummer
3029825
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...250 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
85.1 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Reaktionszeit:
16 ms
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...250 V
Spannungsart:
AC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (NEMA):
4X


