pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3029825 S18RW3R

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3029825 S18RW3R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...250 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 20000 mm

  • Parti fornite - Ricevitore

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488298258

Codice prodotto

TUK3029825

Cod. produttore

3029825

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20...250 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

20000 mm

Parti fornite:

Ricevitore

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

85.1 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Tempo di reazione:

16 ms

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...250 V

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di protezione (NEMA):

4X

S18RW3R: Serie EZ-BEAM S18, Ricevitore, Portata, 20 m, Ingresso, 20-250 V CA, Uscita, SPST a stato solido, funzionamento in assenza di luce, Cavo da 2 m (6,5 piedi)