TURCK BANNER SRL - TUK3027294 SM2A30SRLQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 150000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Packung
1 ST
EAN
0662488272944
Artikelnummer
TUK3027294
Herstellernummer
3027294
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...240 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
150000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
114.6 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
10 ms
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...240 V
Spannungsart:
AC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


