TURCK BANNER SRL - TUK3027294 SM2A30SRLQD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 150000 mm
Parti fornite - Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Confezione
1 PZ
EAN
0662488272944
Codice prodotto
TUK3027294
Cod. produttore
3027294
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
150000 mm
Parti fornite:
Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
30 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
114.6 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
10 ms
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...240 V
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X