Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3027290 SM30SRLQD

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3027290 SM30SRLQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 150000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488272906

Artikelnummer

TUK3027290

Herstellernummer

3027290

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

150000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

114.6 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

10 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

SM30SRLQD: Serie SM30, Ricevitore - Frequenza A Acciaio inossidabile, Portata, 150 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, Bimodale, 1 NPN, 1 PNP - LO e DO, Mini Integral QD a 4 pin