TURCK BANNER SRL - TUK3027290 SM30SRLQD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 150000 mm
Parti fornite - Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
0662488272906
Codice prodotto
TUK3027290
Cod. produttore
3027290
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
150000 mm
Parti fornite:
Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
30 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
114.6 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
10 ms
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X


