TURCK BANNER SRL - TUK3027288 SMA30PELQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 150000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Umgebungstemperatur - -40...70 °C
Werkstoff der optischen Fläche - Glas
Packung
1 ST
EAN
0662488272883
Artikelnummer
TUK3027288
Herstellernummer
3027288
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
150000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
114.6 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Spannungsart:
AC/DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


