TURCK BANNER SRL - TUK3027288 SMA30PELQD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 150000 mm
Parti fornite - Trasmettitore
Temperatura ambiente - -40...70 °C
Materiale della superficie ottica - Vetro
Confezione
1 PZ
EAN
0662488272883
Codice prodotto
TUK3027288
Cod. produttore
3027288
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
150000 mm
Parti fornite:
Trasmettitore
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
30 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
114.6 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X