Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3026206 PVL225PQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3026206 PVL225PQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 1500 mm

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Umgebungstemperatur - 0...50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488262068

Artikelnummer

TUK3026206

Herstellernummer

3026206

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

1500 mm

Schutzart (IP):

IP50

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...30 V

Schutzart (NEMA):

4X

PVL225PQ: Serie PVL Array, lunghezza 225 mm, tensione, 12-30 V cc, alloggiamento, alluminio, IP50, ingresso/uscita, PNP, colori, verde, rosso, connettore M12 a 5 pin da 2 m (6,5 piedi)