TURCK BANNER SRL - TUK3026206 PVL225PQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 1500 mm
Grado di protezione (IP) - IP50
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Metallo
Temperatura ambiente - 0...50 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0662488262068
Codice prodotto
TUK3026206
Cod. produttore
3026206
Produttore
TUK
Max. Campo di rilevamento:
1500 mm
Grado di protezione (IP):
IP50
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V
Tipo di protezione (NEMA):
4X