Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3025177 SMA912D

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3025177 SMA912D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - AC/DC

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite des Sensors - 36.6 mm

  • Höhe des Sensors - 63.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488251772

Artikelnummer

TUK3025177

Herstellernummer

3025177

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

AC/DC

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

36.6 mm

Höhe des Sensors:

63.5 mm

Länge des Sensors:

35.6 mm

Laserschutzklasse:

ohne

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

SMA912D: SCANNER CA SMA912D