TURCK BANNER SRL - TUK3025177 SMA912D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - AC / DC
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Larghezza del sensore - 36.6 mm
Altezza del sensore - 63.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488251772
Codice prodotto
TUK3025177
Cod. produttore
3025177
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
36.6 mm
Altezza del sensore:
63.5 mm
Lunghezza del sensore:
35.6 mm
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura ambiente:
-20...70 °C


