Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3019359 DF-G1-PS-Q7

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3019359 DF-G1-PS-Q7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Breite des Verstärkers - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488193591

Artikelnummer

TUK3019359

Herstellernummer

3019359

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP50

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

33 mm

Länge des Verstärkers:

79.3 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Amplificatore in fibra a doppio display DF-G1; intervallo: dipende dalla fibra; ingresso 10-30 V cc; uscita: 1 PNP; QD integrale M8 a 4 pin