pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3019359 DF-G1-PS-Q7

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3019359 DF-G1-PS-Q7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)

  • Larghezza dell'amplificatore - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488193591

Codice prodotto

TUK3019359

Cod. produttore

3019359

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP50

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Larghezza dell'amplificatore:

10 mm

Altezza dell'amplificatore:

33 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

79.3 mm

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Amplificatore in fibra a doppio display DF-G1; intervallo: dipende dalla fibra; ingresso 10-30 V cc; uscita: 1 PNP; QD integrale M8 a 4 pin