TURCK BANNER SRL - TUK3017336 IR23S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Umgebungstemperatur - 0...105 °C
Packung
1 ST
EAN
0662488173364
Artikelnummer
TUK3017336
Herstellernummer
3017336
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
0...105 °C
IR23S: Fibra di vetro in modalità opposta, lunghezza 0,91 m, fascio da 3,18 mm di diametro, guaina in acciaio inossidabile, punta di rilevamento rettangolare, matrice da 0,81 mm x 9,7 mm