TURCK BANNER SRL - TUK3017336 IR23S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Temperatura ambiente - 0...105 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0662488173364
Codice prodotto
TUK3017336
Cod. produttore
3017336
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
0...105 °C
IR23S: Fibra di vetro in modalità opposta, lunghezza 0,91 m, fascio da 3,18 mm di diametro, guaina in acciaio inossidabile, punta di rilevamento rettangolare, matrice da 0,81 mm x 9,7 mm


