Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3016608 TL50HWBGYRQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3016608 TL50HWBGYRQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 5

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488166083

Artikelnummer

TUK3016608

Herstellernummer

3016608

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

5

Schutzart (IP):

IP67

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

weiß

Höhe:

251.3 mm

Farbe Licht 2:

blau

Farbe Licht 3:

grün

Farbe Licht 4:

gelb

Farbe Licht 5:

rot

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

TL50HWBGYRQ: Torretta luminosa TL50H, indicatore a 5 colori, tensione, 18-30 V cc o 24 V ca, grado di protezione ambientale, IP67, ingresso, bimodale, colori, bianco, blu, verde, giallo, rosso, connettore QD integrale M12