TURCK BANNER SRL - TUK3016608 TL50HWBGYRQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 5
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro esterno - 50 mm
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tipo di protezione (NEMA) - 4X
Confezione
1 PZ
EAN
0662488166083
Codice prodotto
TUK3016608
Cod. produttore
3016608
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
5
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Bianco
Altezza:
251.3 mm
Colore luce 2:
Blu
Colore luce 3:
Verde
Colore luce 4:
Giallo
Colore luce 5:
Rosso
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm


