TURCK BANNER SRL - TUK3002756 QS186LE11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Gehäusebauform - Quader
Umgebungstemperatur - -10...50 °C
Lichtart - Rotlicht unpolarisiert
Packung
1 ST
EAN
0662488027568
Artikelnummer
TUK3002756
Herstellernummer
3002756
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Gehäusebauform:
Quader
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
34.5 mm
Länge des Sensors:
30.7 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650000000 nm
Schutzart (NEMA):
6