pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3002756 QS186LE11

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3002756 QS186LE11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Parti fornite - Trasmettitore

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Temperatura ambiente - -10...50 °C

  • Tipo di luce - Luce rossa non polarizzata

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488027568

Codice prodotto

TUK3002756

Cod. produttore

3002756

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Parti fornite:

Trasmettitore

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

15 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

34.5 mm

Lunghezza del sensore:

30.7 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650000000 nm

Tipo di protezione (NEMA):

6

Serie WORLD-BEAM QS18: Laser Classe 1; Linea verticale; Portata: 15 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: non applicabile; Cavo da 2 m