Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3002685 LX12EQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3002685 LX12EQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 31.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 295 mm

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488026851

Artikelnummer

TUK3002685

Herstellernummer

3002685

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

31.8 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

295 mm

Spannungsart:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

342 mm

Auflösung des Lichtvorhangs:

9.5 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Breite des Sensors:

25.4 mm

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Reaktionszeit:

3.2 ms

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

LX12EQ: Serie LX, Emettitore, Gamma standard, Gamma, Normale 300 mm - 2 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, Nessuna uscita, Pigtail M12 QD da 150 mm (6 pollici)