TURCK BANNER SRL - TUK3002685 LX12EQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 31.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 295 mm
Tipo di tensione - DC
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
0662488026851
Codice prodotto
TUK3002685
Cod. produttore
3002685
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
31.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
295 mm
Tipo di tensione:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
342 mm
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
9.5 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Larghezza del sensore:
25.4 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Tempo di reazione:
3.2 ms
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4X


