Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK2506111 BCF10-S30-VP4X

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK2506111 BCF10-S30-VP4X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101089660

Artikelnummer

TUK2506111

Herstellernummer

2506111

Hersteller

TUK

Capacitive Sensor, Rated switching distance 10 mm, Cable length 2 m, Flush, M30 ? 1.5 threaded barrel, Plastic, PA12?GF30, Fine adjustment via potentiometer, Increased EMI protection (even with high frequency equipment), Suited for highly viscous media, DC 4-wire, 10?65 VDC, Complementary contact, PNP output, Cable connection