pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK2506111 BCF10-S30-VP4X

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK2506111 BCF10-S30-VP4X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101089660

Codice prodotto

TUK2506111

Cod. produttore

2506111

Produttore

TUK

Capacitive Sensor, Rated switching distance 10 mm, Cable length 2 m, Flush, M30 ? 1.5 threaded barrel, Plastic, PA12?GF30, Fine adjustment via potentiometer, Increased EMI protection (even with high frequency equipment), Suited for highly viscous media, DC 4-wire, 10?65 VDC, Complementary contact, PNP output, Cable connection