Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1590003 LI300P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 - 1590003

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1590003 LI300P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Länge - 358 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101227222

Artikelnummer

TUK1590003

Herstellernummer

1590003

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Länge:

358 mm

Inductive Linear Position Sensor, Measuring range 300 mm, Rectangular, aluminium / plastic, Versatile mounting possibilities, LED indicates measuring range, Immune to electromagnetic interference, Extremely short blind zones, Resolution, 12-bit, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, Programmable measuring range, 0?10 V and 4?20 mA, M12 ? 1 male, 5-pin