Startseite

TRADEFORCE - TDM0118780015 BATTERIA PIMBO 12V-17AH - M5 - ECO HB - 0118780015

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0118780015 BATTERIA PIMBO 12V-17AH - M5 - ECO HB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 17 Ah

  • Kapazität 15 h - 16 Ah

  • Typ - stationär

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7630268415174

Artikelnummer

TDM0118780015

Herstellernummer

0118780015

Hersteller

TDM

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

17 Ah

Kapazität 15 h:

16 Ah

Typ:

stationär

Anwendung:

zyklisch

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

ja

Geeignet für USV:

ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

ja

Geeignet für Telekommunikation:

ja

Länge:

181 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M5

Frontanschluss:

nein

Breite:

76 mm

Höhe inkl. Pole:

167 mm

Gewicht:

5 kg

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Lebensdauer bei 20 °C:

5 year

Anzahl der Entladungszyklen 100 %:

300

Anzahl der Entladungszyklen 80 %:

400

Anzahl der Entladungszyklen 60 %:

500

Anzahl der Entladungszyklen 50 %:

600

Batteria al piombo regolata, 12V 17Ah 20 ore, con valvola, a tenuta stagna, M5, femmina, HB