Startseite

TRADEFORCE - TDM0118780013 BATTERIA PIMBO 12V-7AH - F4.8 - ECO HB - 0118780013

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0118780013 BATTERIA PIMBO 12V-7AH - F4.8 - ECO HB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 7 Ah

  • Kapazität 15 h - 6.5 Ah

  • Typ - stationär

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7630268415198

Artikelnummer

TDM0118780013

Herstellernummer

0118780013

Hersteller

TDM

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

7 Ah

Kapazität 15 h:

6.5 Ah

Typ:

stationär

Anwendung:

zyklisch

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

ja

Geeignet für USV:

ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

ja

Geeignet für Telekommunikation:

nein

Länge:

151 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Frontanschluss:

nein

Breite:

65 mm

Höhe inkl. Pole:

99 mm

Gewicht:

2 kg

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Lebensdauer bei 20 °C:

5 year

Anzahl der Entladungszyklen 100 %:

300

Anzahl der Entladungszyklen 80 %:

400

Anzahl der Entladungszyklen 60 %:

500

Anzahl der Entladungszyklen 50 %:

600

Batteria al piombo regolata da valvola 12V 7Ah 20HR, non versabile, Faston 4.8, HB