Startseite

TRADEFORCE - TDM0115900014 Kit sosp. A/C 4 funi 2m inox - no fessur - 0115900014

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0115900014 Kit sosp. A/C 4 funi 2m inox - no fessur

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelmaterial - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - sonstige

  • Zulässige Nutzlast - 45 kg

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268420338

Artikelnummer

TDM0115900014

Herstellernummer

0115900014

Hersteller

TDM

Kabelmaterial:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

sonstige

Zulässige Nutzlast:

45 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Kit per la sospensione di un?unita di condizionamento, completo di 4 sistemi di sospensione con fune metallica ? 2 mm (lunghezza 2 m) con terminale ad anello, 4 dispositivi di bloccaggio e 4 ancoraggi in acciaio inox per installazione su calcestruzzo nonfessurato.