Startseite

TRADEFORCE - TDM0115900009 Bobina fune metal. zincata D1,5mm*50m - 0115900009

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0115900009 Bobina fune metal. zincata D1,5mm*50m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - sonstige

  • Mit dekorativer Verkleidung - nein

  • Art des Endanschlusses - sonstige

  • Art der Entriegelung - sonstige

  • Kabellänge - 50 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268420284

Artikelnummer

TDM0115900009

Herstellernummer

0115900009

Hersteller

TDM

Endbefestigung:

sonstige

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art des Endanschlusses:

sonstige

Art der Entriegelung:

sonstige

Kabellänge:

50 m

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

sonstige

Farbe:

grau

Zulässige Nutzlast:

35 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Bobina fune metallica zincata per sistemi di sospensione ?1,5mm*50m