TRADEFORCE - TDM0115900008 Kit 5pz fiss. sosp. funi metal 3m*D2,5mm - 0115900008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schleife
Mit dekorativer Verkleidung - nein
Art des Endanschlusses - Abhängeseil
Art der Entriegelung - Druckknopf
Kabellänge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
7630268420277
Artikelnummer
TDM0115900008
Herstellernummer
0115900008
Hersteller
TDM
Endbefestigung:
mit Schleife
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Abhängeseil
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
3 m
Kabeldurchmesser:
2.5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Farbe:
Zink
Zulässige Nutzlast:
70 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


