Startseite
Neu

TRADEFORCE - TDM0115900006 Kit 5pz fiss. sosp. funi metal 3m*D1,5mm - 0115900006

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0115900006 Kit 5pz fiss. sosp. funi metal 3m*D1,5mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schleife

  • Mit dekorativer Verkleidung - nein

  • Art des Endanschlusses - Abhängeseil

  • Art der Entriegelung - Druckknopf

  • Kabellänge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268420253

Artikelnummer

TDM0115900006

Herstellernummer

0115900006

Hersteller

TDM

Endbefestigung:

mit Schleife

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art des Endanschlusses:

Abhängeseil

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Kabellänge:

3 m

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Farbe:

Zink

Zulässige Nutzlast:

35 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Kit di fissaggio per sistemi di sospesione. Contiene 5 morsetti e 5 funi metalliche zincate ?1,5mm/3m con asola.