Startseite

TRADEFORCE - TDM0115900004 KIT 100 morsetti/1 fune met.150m*D1,5mm - 0115900004

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0115900004 KIT 100 morsetti/1 fune met.150m*D1,5mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - sonstige

  • Art des Endanschlusses - Abhängeseil

  • Zulässige Nutzlast - 35 kg

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268420239

Artikelnummer

TDM0115900004

Herstellernummer

0115900004

Hersteller

TDM

Endbefestigung:

sonstige

Art des Endanschlusses:

Abhängeseil

Zulässige Nutzlast:

35 kg

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Kabellänge:

150 m

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Farbe:

Zink

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Kit con 100pz morsetti di bloccaggio e 1pz bobina fune da 150 m con ? 1,5 mm. Carico di lavoro sicuro pari a 35 kg. La fune puo essere facilmente tagliata alla lunghezza desiderata.