Startseite

TRADEFORCE - TDM0009870003 TORCIA LED 900LM - 300MT BATT.RIC. - IPX - 0009870003

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0009870003 TORCIA LED 900LM - 300MT BATT.RIC. - IPX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - sonstige

  • Anzahl der Batterien - 1

  • Batterien mitgeliefert - ja

  • Aufladbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268414405

Artikelnummer

TDM0009870003

Herstellernummer

0009870003

Hersteller

TDM

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

sonstige

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

ja

Aufladbar:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Lichtstrom:

40...1080 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

151 mm

Gesamtgewicht:

175 g

Schutzart (IP):

IPX7

Battery: 3.7V 2600mAh Rechargeable Lithium Battery. Modes:High-Low-Strobe-Off. Birghtness: 40 Lumens/1080 Lumens. Beam distance: 60 meters/300 meters. Runtime: 18 hours/2.5 hours. Recharging time: 7 hours. A Type-C USB with charging cable. IPX7