TRADEFORCE - TDM0004940001 CERCAFASE 3,0X70MM - 0004940001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - Glimmlampe
Spannungsmessbereich - 125...250 V
Länge - 155 mm
Klingenlänge - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268400613
Artikelnummer
TDM0004940001
Herstellernummer
0004940001
Hersteller
TDM
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
125...250 V
Länge:
155 mm
Klingenlänge:
70 mm
Klingenbreite:
3 mm
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Durchgangsanzeige:
optisch
Einpolige Phasenanzeige:
nein
Berührungslose Spannungserkennung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
nein
Prüfspitzenschutz:
nein
Messstellenbeleuchtung:
nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
nein
Stromversorgung:
vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Messkreiskategorie:
ohne


