TRADEFORCE - TDM0004150037 SEGA A TAZZA BI-METAL HSS - D. 20 MM - 0004150037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 20 mm
Schnitttiefe - 44 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Packung
1 ST
EAN
7630268411145
Artikelnummer
TDM0004150037
Herstellernummer
0004150037
Hersteller
TDM
Durchmesser:
20 mm
Schnitttiefe:
44 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
nein
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Aufnahmesystem:
Gewindeaufnahme


