TRADEFORCE - TDM0003560021 BATTERIAALCALINAMINISTILO(AAA)BOX10 - 0003560021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Größenbezeichnung:
MicroIEC-Bezeichnung:
LR 03Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 1270 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 03
Sonstige Bezeichnung - AAA/AM 4
Packung
1 ST
EAN
7630268401924
Artikelnummer
TDM0003560021
Herstellernummer
0003560021
Hersteller
TDM
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
1270 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Anzahl der Zellen:
10
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
43.3 mm
Durchmesser:
9.8 mm
Gewicht:
11.2 g
.jpg?85758476846E6190918695A482676067857B847584678F648075877A8867606681A48475826A656A8075867AB1676064837A8A758269679380758478876D60648476B37582676369867584798496619398AE746D83605E9EC0AC&ts=1762979945406)



