Startseite

TRADEFORCE - TDM0003560017 BATTERIAALCALINASTILO(AA)-CF10PZ - 0003560017

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Größenbezeichnung:

Mignon
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anBaby
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anBlock
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMicro
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMono

Anzahl der Zellen:

10
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an2

Nennspannung:

1.5 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an9 V

IEC-Bezeichnung:

LR 6
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an6 LR 61
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 03
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 14
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 20

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Anzahl der Zellen - 10

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 2980 mAh

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401887

Artikelnummer

TDM0003560017

Herstellernummer

0003560017

Hersteller

TDM

Größenbezeichnung:

Mignon

Anzahl der Zellen:

10

Ausführung:

Alkali-Mangan

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

2980 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Sonstige Bezeichnung:

AA/AM 3

Höhe inkl. Pole:

49.5 mm

Durchmesser:

13.7 mm

Gewicht:

23.5 g

Batteria alcalina AA TRADEFORCE 1.5V, 10 pezzi, 2980 mAh, mantiene la carica fino a 10 anni in stoccaggio