Startseite

TRADEFORCE - TDM0003560015 BATTERIA ALCALINA MEZZATORCIA CF 2 PZ - 0003560015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Größenbezeichnung:

Baby
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anBlock
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMicro
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMignon
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMono

Anzahl der Zellen:

2
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an10

Nennspannung:

1.5 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an9 V

IEC-Bezeichnung:

LR 14
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an6 LR 61
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 03
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 20
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anLR 6

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Anzahl der Zellen - 2

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 7800 mAh

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401863

Artikelnummer

TDM0003560015

Herstellernummer

0003560015

Hersteller

TDM

Größenbezeichnung:

Baby

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Alkali-Mangan

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

7800 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 14

Sonstige Bezeichnung:

C/AM 2

Höhe inkl. Pole:

48.6 mm

Durchmesser:

24.9 mm

Gewicht:

70 g

Batteria alcalina C TRADEFORCE 1.5V, 2 pezzi, 7800 mAh, mantiene la carica fino a 10 anni in stoccaggio