TRADEFORCE - TDM0001810012 CASSETTAPORTAUTENSILI535*288*254MM - 0001810012
.jpg?85758476846E6190A675847584676693807584768A68606481777C788467636D806E82AFC29E&ts=1781159115254)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 1
Höhe - 254 mm
Rollbar - nein
Packung
1 ST
EAN
2000006680839
Artikelnummer
TDM0001810012
Herstellernummer
0001810012
Hersteller
TDM
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
254 mm
Rollbar:
nein
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
535 mm
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
288 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
sonstige
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
ja


