TRADEFORCE - TDM0001810005 BORSONE PORTAUTENSILI - MANICO METALLO - 0001810005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schulterriemen - ja
Mit Teleskopgriff - nein
Packung
1 ST
EAN
7630268402594
Artikelnummer
TDM0001810005
Herstellernummer
0001810005
Hersteller
TDM
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schulterriemen:
ja
Mit Teleskopgriff:
nein
Mit Schloss:
nein
Mit Schaum:
ja
Mit Fachtrenner:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein
Gesamtzahl der Fächer:
14
Höhe:
350 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
260 mm


