TRADEFORCE - TDM0001670009 SONDA P/CAVI F.VETRO - 3MM - L.30MT - 0001670009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 20 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
7630268418908
Artikelnummer
TDM0001670009
Herstellernummer
0001670009
Hersteller
TDM
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
20 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
80 kg
Durchmesser Trommel/Ring:
320 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Trageart:
ohne


