Startseite

TRADEFORCE - TDM0001670008 SONDA P/CAVI F.VETRO - 3MM - L.20MT - 0001670008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 30 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268418892

Artikelnummer

TDM0001670008

Herstellernummer

0001670008

Hersteller

TDM

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

30 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Farbe:

gelb

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

80 kg

Durchmesser Trommel/Ring:

320 mm

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Trageart:

ohne

Tirare Filo Fibra di Vetro, Lunghezza 20m, Diametro 3mm, Giallo, Senza Dispenser