Startseite

TRADEFORCE - TDM0001280057 NASTRO ISOLANTE 0,15X15MMX10M NERO - 0001280057

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.15 mm

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268407254

Artikelnummer

TDM0001280057

Herstellernummer

0001280057

Hersteller

TDM

Farbe:

schwarz

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.15 mm

Länge:

10 m

Gewebeklebeband:

nein

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-10...90 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Nastro adesivo per isolamento e identificazione di colore nero, ritardante di fiamma. Realizzato in PVC, privo di alogeni.