TRADEFORCE - TDM0001280030 NASTRO ISOL.PVC 0.15X19MMX25M GRIGIO - 0001280030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Gewebeklebeband - nein
Farbe - grau
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7630268406394
Artikelnummer
TDM0001280030
Herstellernummer
0001280030
Hersteller
TDM
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewebeklebeband:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-10...90 °C
Stärke:
0.15 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Vulkanisierend:
nein
Magnetisch:
nein


