TRADEFORCE - TDM0001280022 NASTRO ISOL.PVC 0.15X19MMX25M BIANCO - 0001280022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.15 mm
Länge - 25 m
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7630268406318
Artikelnummer
TDM0001280022
Herstellernummer
0001280022
Hersteller
TDM
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
Gewebeklebeband:
nein
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-10...90 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein


