Startseite

TRADEFORCE - TDM0000690005 PINZA AMP. CATIII 600V-400A/AC TRMS - 0000690005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005170393

Artikelnummer

TDM0000690005

Herstellernummer

0000690005

Hersteller

TDM

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

1 mV

Max. Strommessbereich AC:

400 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

sonstige

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

nein

Temperaturmessung:

nein

Temperaturmessung TC:

ja

Max. Temperaturmessbereich:

1000 °C

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kapazitätsmessung:

ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

100000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

100 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Relativwertmessung:

ja

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Tastverhältnismessungen:

ja

Drehzahlmessung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

"4000 Counts Display with LCD Backlight True RMS Measurement Auto Range Selection Max/Min/Peak Diode Continuity Buzz Check Auto Power Off Data Hold / REL function Non-Contact ACV Detection Temperature measurement 30mm Jaw Opening Double Mold CAT III 600V"