Startseite

TRADEFORCE - TDM0000460097 FASCETTA NERA DENT.MET. 370X4.8MM 100PZ - 0000460097

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0000460097 FASCETTA NERA DENT.MET. 370X4.8MM 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 370 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7630268404185

Artikelnummer

TDM0000460097

Herstellernummer

0000460097

Hersteller

TDM

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

370 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.25 mm

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Min. Haltekraft:

230 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

3.5...103.5 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Queste fascette sono progettate con un dente in acciaio inossidabile 316 per resistere alle alte temperature. Resistono anche a sostanze chimiche, radiazioni, ossidazione e corrosione